Beli aksesoris hrv di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Side Visor Honda HRVDeskripsi:Didesain sesuai dengan pintu mobil dan memiliki fungsi sebagai penghalang air hujan agar tidak masuk melalui pintu mobil. Ideal untuk kondisi cuaca di Indonesia yang memiliki iklim tidak menentu agar dapat menjaga seal pintu mobil Anda dari kerusakan akibat cuaca dan faktor eksternal lain.Spesifikasi produk :- Terdiri dari 4 pcs talang air untuk 2 pintu mobil bagian depan dan 2 pintu mobil bagian belakang (kanan dan kiri)- Set telah termasuk lem 3M berkualitas tinggi dengan daya rekat yang kuat untuk memudahkan pemasangan- Material: Acrylic tebal kuallitas premium
- Denpoo Vacuum HandDeskripsi:Denpoo HRV-8003 – Vacuum Hand 400 Watt memiliki desain minimalis dengan gagang yang nyaman digenggam. Dapat Anda bawa kemana saja sehingga mampu membersihkan ruangan Anda dengan lebih leluasa. Wadah tampung debu mudah dibersihkan sehingga Anda dapat dengan cepat membersihkan wadah dan menggunakannya kembali.Kapasitas : 0.56 LiterDesain ModernDaya Hisap KuatDilengkapi dengan Tali BahuFilter Debu Permanenatribut:
- Cable Length (m): 5
- AC Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Dimension (LxWxH) (cm): 42.2x13.1x16
- Wet & Dry: Not
- Bagged: Not
- Bagless: Yes
- Nozzle: 1
- Blower: Not
- Weight (kg): 1.5
- Color: Gray
- Made In: PRC (People Republic of China)
- Daytona GIVI D322St Screen PCXatribut:
- Main Compatible Vehicle: PCX125 (10-12)/150 (12)
- YSS Twin Shock Absorber G-Sport Black SeriesDeskripsi:Is a high-performance gas shock absorber with YSS standard that has an adjustable Preload Spring and worthwhile to use. Advantages of YSS G-Sport: - Designed to absorb impact using nitrogen gas on a bladder system in a separate tube. - Equipped with progressive spring, rebound adjustable & spring preload to enable spring hardness adjustment for daily use.atribut:
- Color: Black-Black
- Nice Tisu Wajah Soft PackDeskripsi:• Tisu facial Nice berfungsi untuk membersihkan area wajah, mulut dan kulit tubuh dari keringat dan kotoran.• Terbuat dari 100% serat alami. Tisu facial Nice berserat lembut, kuat dan alami• Tisu facial Nice nyaman di pakai untuk kulit anda.• NICE, Dipercaya Seluruh Keluargaatribut:
- Number of Ply: 2
- Material: Natural Virgin Fiber
- BOSCH Penyedot Debu Tanpa KabelDeskripsi:Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXXatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Oxone Vacuum Cleaner HandDeskripsi:Hand Blender Oxone didesain dengan teknologi canggih dengan memperhatikan nilai funsi dan kenyamanan. Dengan dilengkapi handle yang nyaman dipegang dan desain yang mudah digunakan. Mampu membersihkan sudut-sudut sofa, ruangan dan bagian tersulit lain.Desain EleganDengan memperhatikan sisi desain dan kenyamanan pengguna, Hand Vacuum Clener Oxone ini sangat nyaman digunakan tanpa perlu menggunakan ntenaga yang besar.Hemat EnergiHand Vacuum Clener Oxone OX-866 mampu menghemat energi dan daya sampai 30%. Sangat cokon unutk digunakan sehari-hari.Mudah digunakanDengan full aksesori yang sangat lengkap sanga memudahkan unutk menjangkau berbagai permukaan yang sulit dijangkau dengan vacuum clener biasa.Keunggulan lain dari produk ini yaitu selain dapat menyedot debu juga bisa meniup debu.atribut:
- Power (W): 800
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Dimension (LxWxH) (cm): 36x22x21
- Weight (kg): 4
- Color: Silver Purple
- Bagged: Yes
- Function: Blowing and Vacuum
- Denpoo Vacuum CleanerDeskripsi:Denpoo VC-0012 – Vacuum Cleaner 690 Watt merupakan vacuum cleaner modern dan minimalis. Mampu menjangkau debu hingga sudut yang sulit dijangkau. Dilengkapi dengan pengaturan kecepatan yang terdapat di body vacuum cleaner.Kapasitas : 0.6 LiterDaya Hisap KuatMemiliki Tempat Penyimpanan KabelPengaturan Kecepatan Hisapan4 Filter SystemVacuum hose dapat berotasi hingga 360°Sistem Penghisapan Tornadoatribut:
- Cable Length (m): 5
- Capacity (L): 0.6
- Power (W): 690
- AC Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Dimension (LxWxH) (cm): 42.2x13.1x16
- Wet & Dry: Not
- HEPA Filter: Not
- Bagged: Not
- Bagless: Yes
- Nozzle: 1
- Blower: Not
- Weight (kg): 5
- Color: Gray
- Made In: PRC (People Republic of China)
- KARCHER HOME & GARDEN Dry Vacuum Cleaners (Vacuum Cleaner Kering)Deskripsi:KARCHER Dry Vacuum Cleaners – efficient cleaning with less power The new VC vacuum cleaners impress with their energy efficiency and comfort. With EasySlider obstacle guide, QuickClick system, cord storage, HEPA 12 filter (EN1822:1998).
- IDEALIFE Vacuum CleanerDeskripsi:- UV light Function: Kill Mites and Bacteria - Dust Capacity: 0.6 Litre (tranparent, easy to see) - Vibrating Pad: 6500 beats per minute - Powerful 3000 rpm Motor - Easy use: 1.2Kgs - Powerful Vacuum Power: 15Kpa - Cable Length: 4.2m - Double Filtration: HEPA Filter (washable) - Low Level Noise:
- KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum CleanersDeskripsi:KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
- Nice Tisu WajahDeskripsi:Facial Tissue dengan berat isi dalam kemasan 250-1000g adalah Tissue berbahan dasar alami yang memiliki daya serap tinggi dari brand NICE untuk digunakan di Kantor, toilet dan kebutuhan lainnyaatribut:
- Number of Ply: 2
- Material: Virgin Plantation Pulp
- Kenmaster Vacuum Cleaneratribut:
- Cable Length (m): 2.8
- Yuasa Aki Kering Motor (Aki Motor Kering)Deskripsi:Maintenance free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.atribut:
- Voltage (V): 12
- YSS Twin Shock All New Gold Series G-PlusDeskripsi:Is a high-performance gas shock absorber with YSS standard that has an adjustable Preload Spring and worthwhile to use. Advantages of YSS G-Plus: - Designed to absorb impact using nitrogen gas on a bladder system in a separate tube. - Equipped with progressive spring & spring preload to enable spring hardness adjustment for daily use. - Equipped with Length Adjuster approx. +10 mm.atribut:
- Dimensions (cm): 45x24x7.5
Daftar Harga aksesoris hrv Terbaru January 2026
| Non Brand Side Visor Honda HRV | Rp349.900 |
| Denpoo Vacuum Hand | Rp369.900 |
| Daytona GIVI D322St Screen PCX | Rp2.199.900 |
| YSS Twin Shock Absorber G-Sport Black Series | Rp6.499.900 |
| SHAD Box Motor (Termasuk Tatakan Standar) | Rp649.900 |
| Daytona Uni Rear Shock (Plating/Black) | Rp1.599.900 |
| Nice Tisu Wajah Soft Pack | Rp6.900 |
| BOSCH Penyedot Debu Tanpa Kabel | Rp1.999.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Kering | Rp479.900 |
| Oxone Vacuum Cleaner Hand | Rp389.900 |
Data diperbarui pada 17/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P102971000-1.jpg)
/P102670253-1.jpg)





/P101542256-1.jpg)




/P102174661-1.jpg)